Especificaciones
Dimensiones
- Peso45 g
Detalles
- País de origenJP
- SeriePF2W
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
- Rangos de flujo (lpm): 0.35-4.5, 1.7-17, 3.5-45, 7-110 (seleccionable entre PF2W5 rangos)
- Tensión de la fuente de alimentación: 12-24 V CC
- Modos de salida del interruptor: histéresis, comparador de ventana, punto de ajuste de acumulación, pulso de acumulación
- Rango de flujo acumulado: 999,999 L
- Precisión: ±5% F.S. o ±3% F.S. (según el rango de flujo)
- Repetibilidad: ±3% F.S. o ±1% F.S. (depende del rango de flujo)