Motion
WSTF300X100

Kuriyama
WSTF300X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 100 psi
Artículo MI #03522208
No. Fabricante WSTF300X100
Precio14.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
WSTF300X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 100 psi
Artículo MI #03522208
No. Fabricante WSTF300X100
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
Precio14.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    822353103661
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración y descarga reforzada de PVC de grado alimentario de la serie WSTF℮
  • Material de refuerzo
    Textil con PVC helicoidal
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como vino, cerveza y zumo, manipulación de materiales de grado alimentario - Servicio estándar, transferencia de hielo, aspiración y descarga, aspiración de agua - servicio pesado
  • UPC_NO
    822353103661
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA TIGERFLEX DE WSTF300 3"
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Refuerzo de tela: diseñado con una chaqueta de hilo de poliéster de alta resistencia a la tracción, grado alimentario, FDA<lt/>sup<gt/>(06)<lt/>/sup<gt/> para aplicaciones de succión y descarga de mayor presión. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo