Motion
2AGF2-PV
Zócalo hidráulico serie AG - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03522217
No. Fabricante 2AGF2-PV
Precio18.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie AG - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03522217
No. Fabricante 2AGF2-PV
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
Precio18.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2.11 pulg.
  • Peso
    0.250 lb

Detalles

  • Aplicación
    Agrícola, hidráulica
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    21000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Pionero
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2AGF2-PV HEMBRA DE DESCONEXIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like