Motion
2HSF2-S
Zócalo hidráulico serie HS - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 200 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello EPDM
Artículo MI #03522222
No. Fabricante 2HSF2-S
Precio94.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie HS - Material del cuerpo de acero inoxidable, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 200 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello EPDM
Artículo MI #03522222
No. Fabricante 2HSF2-S
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
Precio94.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    2.26 pulg.
  • Peso
    0.300 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    31500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 303
  • Material del sello
    EPDM
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2HSF2-S DISCO RÁPIDO DE VAPOR MUJER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo