Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Profundidad de roscado7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales3
- Serie300
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF