Motion
1730708
Macho de roscar de punta en espiral, serie 300 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento TiCN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #03522707
No. Fabricante 1730708
Precio53.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 300 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento TiCN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 28 , UNF
Artículo MI #03522707
No. Fabricante 1730708

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 28

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    300
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1730708 1/4-28 H3 3S/P ENCHUFE EXOTAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo