Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales3
- Serie303
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF