Motion
1735201
Macho de roscar de tubo, serie 308 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #03522788
No. Fabricante 1735201
Precio85.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 308 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #03522788
No. Fabricante 1735201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.3125 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8 – 27

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de canales
    4
  • Serie
    308
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
1735201 1/8-27 NPT SM.SHK.EXOPIPE S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo