Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice15 °
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales2
- Serie313
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC