Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice15 °
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Dirección de canalMano derecha
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales3
- Serie313
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC