Motion
1753501
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF
Artículo MI #03522934
No. Fabricante 1753501
Precio124.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral OSG, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF
Artículo MI #03522934
No. Fabricante 1753501

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    313
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1753501 1/2-20 H3 3RX SEMI-BOTT EXO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo