Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice15 °
- Longitud total4-1/4 pulg.
- Diámetro del mango0.59 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 – 10
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales4
- Serie313
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC