Motion
1753901
Macho de roscar de canal en espiral, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 4 canales, tamaño de rosca 3/4 – 16 , UNF
Artículo MI #03522942
No. Fabricante 1753901
Precio302.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 313 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 4 canales, tamaño de rosca 3/4 – 16 , UNF
Artículo MI #03522942
No. Fabricante 1753901

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio302.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    15 °
  • Longitud total
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.59 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 – 16

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    313
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1753901 3/4-16 H3 4RX SEMI-BOTT EXO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo