Motion
1756001
Macho de roscar de canal en espiral, serie 343 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso
Artículo MI #03522970
No. Fabricante 1756001
Precio66.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 343 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de fondo modificado, 3 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso
Artículo MI #03522970
No. Fabricante 1756001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Fondo modificado
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    343
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
1756001 M6 X 1 D5 3FX EXO SEMIBOTT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo