Motion
1757601
Macho de roscar de punta en espiral, serie 312 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC
Artículo MI #03522990
No. Fabricante 1757601
Precio62.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 312 , material de acero de alta velocidad PM, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/4 – 20 , UNC
Artículo MI #03522990
No. Fabricante 1757601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio62.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad PM
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    312
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1757601 1/4-20 H3 3S/P ENCHUFE EXOTAP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo