Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Profundidad de roscado1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 16
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad PM
- Número de Canales3
- Serie312
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC