Motion
2894401
Macho de roscar de punta en espiral, serie 289 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3 , métrico grueso
Artículo MI #03523441
No. Fabricante 2894401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 289 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca M24 x 3 , métrico grueso
Artículo MI #03523441
No. Fabricante 2894401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-29/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.76 pulg.
  • Profundidad de roscado
    2-7/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 3

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    289
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
2894401 M24 X 3.0 D8 4S/P ENCHUFE HY-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo