Motion
22867

Sellars
22867

Almohadilla absorbente Eversoak - Material de celulosa, color gris, 15 in de ancho, 19 in de largo, capacidad de absorción de 29 gal por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #03524043
No. Fabricante 22867
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sellars
22867

Almohadilla absorbente Eversoak - Material de celulosa, color gris, 15 in de ancho, 19 in de largo, capacidad de absorción de 29 gal por paquete, 100 por paquete
Artículo MI #03524043
No. Fabricante 22867
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material absorbente
    Medio
  • Dimensiones
    19 x 15 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Ancho
    15 pulg.

Detalles

  • Capacidad de absorción por paquete
    29 galones (EE. UU.)
  • Aplicación
    Universal
  • Normativas de listado de aprobación
    29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84, EDANA 10.4-02
  • Color
    Gris
  • Líquidos absorbidos
    Refrigerantes, combustibles, grasa, fluido hidráulico, aceites, fluido de transmisión, agua
  • Material
    Celulosa
  • Cantidad del paquete
    100
  • Tipo de producto
    Almohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
  • Tipo
    Almohadilla

Descripción general

Descripción del fabricante
22867 ALMOHADILLAS EVERSOAK 15" X 19" 100PK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo