Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0700 pulg.
- Desalineación Ángulo14 °
- Ancho del anillo exterior1.6870 pulg.
- Exterior Diámetro3.5625 pulg.
- Peso3.7 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Material del anillo exterior52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carrera52100 Acero
- Capacidad de carga estática radial191080 lbf
- SerieGEGZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029025471