Motion
GEGZ040ES-2RS
Cojinete plano esférico - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 2.5450 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #03524090
No. Fabricante GEGZ040ES-2RS
Precio1,065.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 2.5000 pulg. de diámetro interior, 4.3750 pulg. de diámetro exterior, 2.5450 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #03524090
No. Fabricante GEGZ040ES-2RS
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
Precio1,065.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5450 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.0620 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Peso
    6.5 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Material del anillo exterior
    52110 Acero de cojinete - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    52100 Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    281000 lbf
  • Serie
    GEGZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029025518

Descripción general

Descripción del fabricante
GEGZ040ES-2RS PULG. ESPERICAL SIMPLE BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle