Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.5 pulg.
- Longitud5 pulg.
- Peso0.03 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- AplicaciónPara superficies de acero inoxidable, aluminio, aleación, hierro, hormigón y piedra
- País de origenEN
- Código de armonización9608404000
- Soporte incluidoSoporte incluido
- Cantidad del paquete12
- Tipos de productosSoporte para jabones
- Forma de piedra jabonosaRonda
- TipoRonda
- UPC_NO048615801414
Descripción general
- Los soportes giratorios y planos deslizantes permiten el uso completo de la piedra jabonosa
- Los clips de bolsillo mantienen los marcadores seguros cuando no se utilizan
- Construcción metálica duradera que prolonga la vida útil del marcador
- Largo: redondo 13.3 cm ( 5.3"), plano 14.6 cm ( 5.8")