Motion
5727455302

AVENTICS
5727455302

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #03524273
No. Fabricante 5727455302
Precio98.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5727455302

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #03524273
No. Fabricante 5727455302
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
Precio98.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    69 mm
  • Longitud total
    132 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    M10x1 ISO Pulsar para conectar (entrada)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    M10x1 ISO Pulsar para conectar (salida)
  • Tamaño/tipo del puerto 3
    M14 ISO Pulsar para conectar (escape)

Detalles

  • Material del cuerpo
    POM, poliarilamida
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    33.55 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +1.5 a +10 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 122 °F
  • Tiempo de respuesta
    16 (encendido) ms, 36 (apagado) ms
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Estándares cumplidos
    EN 175301-803: 2006

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA PN TIPO 572 745 5302 740

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo