Motion
MPS100-RG2A10A-T

MP FILTRI USA
MPS100-RG2A10A-T

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 100 , Elemento giratorio (único), 10 micras Micrones, Medios de microfibra inorgánicos, Caudal máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #03526901
No. Fabricante MPS100-RG2A10A-T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP FILTRI USA
MPS100-RG2A10A-T

Filtro hidráulico giratorio - Serie MPS, Tamaño 100 , Elemento giratorio (único), 10 micras Micrones, Medios de microfibra inorgánicos, Caudal máx. 96 gpm, Tamaño de puerto 1-1/4 NPT
Artículo MI #03526901
No. Fabricante MPS100-RG2A10A-T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    100
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Omisión
    25 psid
  • Tipo de elemento
    Enroscable (individual)
  • Material del filtro
    Microfibra inorgánica
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Microfibra inorgánica
  • Compensación de fluido
    Fluidos de aceite en agua, fluidos sintéticos, fluidos de agua en aceite
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Caudal máximo
    96 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MPS
  • Tipo de uso
    Desechable: un solo uso

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS100-RG2-A10A-T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"