Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11.82 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.6-3.6/1.8 A
- Eficiencia a plena carga65.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041968
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeTres terminales
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856041968
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de velocidad única, montaje en terminal 3 Reemplaza el condensador Century (A.O. Smith) No OCA1056 no incluido. Rodamientos de bolas Extensión de eje doble de 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro con cada extremo plano