Motion
TAF51012
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 5 mm, 10 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03527045
No. Fabricante TAF51012
Precio20.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 5 mm, 10 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03527045
No. Fabricante TAF51012
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
Precio20.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3080 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF51012 cuenta con un diámetro de orificio de 5 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 12 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para montajes ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    2660 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF51012
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono

You May Also Like