Motion
7205DB

NTN
7205DB

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 25 mm, 52 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #03527273
No. Fabricante 7205DB
Precio210.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7205DB

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 25 mm, 52 mm OD, 30 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, C0, abierto
Artículo MI #03527273
No. Fabricante 7205DB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$210.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7205DB BRG
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359438864
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20600 N
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7205DB BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"