Motion
ASPF205

NTN
ASPF205

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #03527338
No. Fabricante ASPF205
Precio80.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ASPF205

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje redondo 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio intermedio, Junta de sello de contacto
Artículo MI #03527338
No. Fabricante ASPF205
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
Precio80.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    2.9844 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    0.7187 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    27 mm
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.1274 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    AS205
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    PF205
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359007374
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1770 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AS205
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ASPF2
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359007374

Descripción general

Descripción del fabricante
ASPF205 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno