Motion
NVG342R-5DZ-10N

SMC
NVG342R-5DZ-10N

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #03527436
No. Fabricante NVG342R-5DZ-10N
Precio193.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NVG342R-5DZ-10N

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #03527436
No. Fabricante NVG342R-5DZ-10N
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
Precio193.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    82.4 mm
  • Longitud total
    182.6 mm
  • Ancho general
    87.4 mm
  • Tamaños de puerto
    1 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    210 (P a A) mm2, 235 (A a R) mm2
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    ≤31 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VG
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    4.8 W
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8374-1981, JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
NVG342R-5DZ-10N VÁLVULA, SOL