Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho25 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.41 lb
Detalles
- Material de la jaulaPoliamida 66
- Tipo de cierreAbierta(s)
- BridasCon bridas
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NK60/25-TV tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 25 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.41 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.7500 rpm
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial9400 lbf
- Capacidad de carga estática radial20200 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- SerieNK
- UPC_NO4012802240801
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación