Motion
20G-24FL45S-032

GATES RUBBER CO
20G-24FL45S-032

20G-24FL45S-032
Artículo MI #03527649
No. Fabricante 20G-24FL45S-032
Precio164.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20G-24FL45S-032

20G-24FL45S-032
Artículo MI #03527649
No. Fabricante 20G-24FL45S-032
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
Precio164.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 24 # 61

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    45° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    770075267980
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075267980

Descripción general

Descripción del fabricante
20G24FL45S-032 7100-04215
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;

También puede gustarle