Motion
CDUK6-15S

SMC
CDUK6-15S

Cilindro compacto, calibre 6 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #03527857
No. Fabricante CDUK6-15S
Precio41.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDUK6-15S

Cilindro compacto, calibre 6 mm, carrera 15 mm
Artículo MI #03527857
No. Fabricante CDUK6-15S
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
Precio41.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK6-15S CILINDRO
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 15mm
  • Varilla no giratoria
  • De acción única
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle