Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.72 pulg.
- Anchura interior5/16 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.06 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.156 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión3125 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteXSRB-1466-010
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647578238
Descripción general
- Precio por pie