Motion
TIA07B-153-X108

SMC
TIA07B-153-X108

Tubos de nailon - Aire/agua, 0.180 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 500 pies de longitud, 30 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #03528257
No. Fabricante TIA07B-153-X108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TIA07B-153-X108

Tubos de nailon - Aire/agua, 0.180 pulg. de D.I., 0.250 pulg. de D.E., 500 pies de longitud, 30 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #03528257
No. Fabricante TIA07B-153-X108
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    30 mm
  • Diámetro interior del tubo
    0.180 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua
  • Tipo de fluido
    Aire, agua
  • Dureza
    Costa D 70
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    218 psi
  • Material del tubo
    Nylon 12
  • Aplicaciones típicas
    Aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIA07B-153-X108 500 RODILLO DE PIES
  • Aplicable al agua industrial general. Consulte con el SMC si utiliza otros tipos de fluido. La presión de sobretensión debe estar por debajo de la presión de funcionamiento máxima. Si la presión de sobretensión supera la presión máxima de funcionamiento, se dañarán los accesorios y los tubos.
  • El valor de la presión máxima de funcionamiento está a una temperatura de 20°C. Consulte la curva de características de presión de ruptura para ver otras temperaturas. Además, los aumentos anormales de temperatura causados por la compresión adiabática pueden provocar el estallido del tubo.

También puede gustarle