Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Radio de curvatura mínimo75 mm
- Diámetro interior del tubo0.378 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.500 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveAire/agua
- Tipo de fluidoAire, agua
- DurezaCosta D 70
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente218 psi
- Material del tuboNylon 12
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general
Descripción general
- Aplicable al agua industrial general. Consulte con el SMC si utiliza otros tipos de fluido. La presión de sobretensión debe estar por debajo de la presión de funcionamiento máxima. Si la presión de sobretensión supera la presión máxima de funcionamiento, se dañarán los accesorios y los tubos.
- El valor de la presión máxima de funcionamiento está a una temperatura de 20°C. Consulte la curva de características de presión de ruptura para ver otras temperaturas. Además, los aumentos anormales de temperatura causados por la compresión adiabática pueden provocar el estallido del tubo.