Motion
1210-25
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 25 mm, ranura de 6 x 2.8 mm, material de hierro gris
Artículo MI #03528733
No. Fabricante 1210-25
Precio32.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1210 , calibre de 25 mm, ranura de 6 x 2.8 mm, material de hierro gris
Artículo MI #03528733
No. Fabricante 1210-25
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
Su precio$32.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    1.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    1210
  • Tamaño del chavetero
    6 x 2.8 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486252194
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    20 N-m
  • UPC_NO
    4014486252194
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1210-25 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo