Motion
6907
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03528773
No. Fabricante 6907
Precio122.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #03528773
No. Fabricante 6907
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
Precio122.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6907
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Descripción larga
    El 6907BNLS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 35 mm con un diámetro exterior de 55 mm y un ancho de 10 mm, abierto para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6907BNLS
  • Número de Upc del fabricante
    4991893815986
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893815986

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS RADIAL DE RANURA PROFUNDA 6907

También puede gustarle