Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector1.700 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje3.50 pulg.
- Longitud total39.88 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 1.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 0.750
- Diámetro del cotilo4.25 pulg.
- Peso53.00 lb
Detalles
- Material del deflectorAluminio/Acero
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo28 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 3.0 a 21.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases4
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1019 Hypalon, 302-1017 Durlon
- Soporte de pie de repuesto207-0043
- Reemplazo de cuatro pases de capó de entrada y salida207-0010 Fundición
- Gorro de devolución de repuesto207-0011 Fundición
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieCS
- Material de la carcasaAcero
- Material de los tubosCobre
Descripción general
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Construcción en acero o acero inoxidable
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.