Motion
TR22664
86200689 Correa trapezoidal para camiones de servicio pesado - Tamaño RA, 1 sección, 0.594 pulg. de ancho, 67.04 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #03529128
No. Fabricante TR22664
Precio62.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
86200689 Correa trapezoidal para camiones de servicio pesado - Tamaño RA, 1 sección, 0.594 pulg. de ancho, 67.04 pulg. OAL, diseño con muescas, serie Truck, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #03529128
No. Fabricante TR22664

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    36 °
  • Longitud total
    67.04 pulg.
  • Tamaño de la sección
    AR
  • Ancho superior
    0.594 pulg.
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Aplicación
    Automoción de camiones, autobuses y equipos todoterreno de servicio pesado
  • Número de Upc del fabricante
    072053277210
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Número de secciones
    1
  • Resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Serie
    Camión
  • Estándares cumplidos
    Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637
  • UPC_NO
    072053277210

Descripción general

Descripción del fabricante
TR22664 CINTURÓN EN V
  • Las cuerdas de tracción especiales ofrecen una alta resistencia a la estiramiento
  • Construcción resistente al aceite y al calor en toda la prenda
  • Cumple las especificaciones SAE J636b y SAE J637

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"