Especificaciones
Dimensiones
- Altura total107.5 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
Detalles
- AccionamientoManual
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Temperatura máxima de funcionamiento+158 °F
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
Descripción general
- ・Válvula de aguja\n・Se utiliza como válvula de tope y reductor\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)