Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de absorción6.0000 pulg.
- Diámetro de la rosca3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de ojoMandíbula y mandíbula
- Capacidad de carga5,200 lb
- Materialacero galvanizado forjado y luego en caliente
Descripción general
- Los tensores se pueden utilizar para aplicar tensión al cable de alambre o al cable.
- Compuesto por un cuerpo forjado y dos accesorios de extremo. Los accesorios terminales pueden ser ojos, mordazas o ganchos.
- Solo se debe aplicar a cargas dentro de su límite de carga de trabajo según se especifica para el accesorio de extremo particular que se aplica.
- Aplique los tensores solo en línea recta. No permita que nada entre en contacto con el cuerpo del tensor o los mangos roscados del acoplamiento final.
- Aplique carga en el centro de los ojos de fijación del extremo y en el recipiente de ganchos. No incline los ganchos de carga ni los ojos de carga laterales.
- Nota del gráfico: Importado.
- Factor de diseño 5:1