Motion
1940969 EJE DE SALIDA DE-05UB  OSK05UB

FALK
1940969 OUTPUT SHAFT DE-05UB OSK05UB

Eje de salida del reductor de velocidad - Eje de salida, 1-3/8 pulg.
Artículo MI #03530115
No. Fabricante 1940969 OUTPUT SHAFT DE-05UB OSK05UB
Precio303.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1940969 OUTPUT SHAFT DE-05UB OSK05UB

Eje de salida del reductor de velocidad - Eje de salida, 1-3/8 pulg.
Artículo MI #03530115
No. Fabricante 1940969 OUTPUT SHAFT DE-05UB OSK05UB
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
Precio303.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    05U
  • Eje Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud de proyección del eje
    2.6 pulg.
  • Peso
    18.52 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    782934213809
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • Serie
    Ultramite
  • Tipo de eje
    Eje de salida
  • UPC_NO
    782934213809

Descripción general

Descripción del fabricante
OSK05UB EXTREMO DOBLE DEL KIT DEL EJE DE SALIDA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good