Motion
7712-10
Guantes resistentes a productos químicos, 30 mil, talla 10, PR
Artículo MI #03530618
No. Fabricante 7712-10
Precio4.95 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos, 30 mil, talla 10, PR
Artículo MI #03530618
No. Fabricante 7712-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.95/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    12 pulg.
  • Grosor
    16.00 mil

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    2
  • Aplicación
    Fabricación, servicios públicos, fabricación de baterías, procesamiento de pulpa de papel, chorreado de arena, aplicaciones de chorreado de gránulos, manipulación de combustible, refinerías, mampostería, hormigón, protección de cromo hexavalente
  • Material de recubrimiento
    Resistente a productos químicos; resistente al agua
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Jersey
  • Material del forro
    Jersey
  • Material
    PVC
  • Línea de productos
    Caballero negro
  • Estándares cumplidos
    ASTM, ANSI/ISEA 105-2005, CE, EN 388 4221, EN 388 4121,EN 374-3-2003
  • Compatible o no compatible
    Compatible
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    038054306205

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE ALGODÓN/PVC KNIGHT 7712-10 BLK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo