Motion
SV3-16-0-12H-115AP

Modular Controls (Danfoss)
SV3-16-0-12H-115AP

Válvula solenoide atornillada - Piloto, accionamiento del solenoide, flujo máximo de 35 gpm
Artículo MI #03531135
No. Fabricante SV3-16-0-12H-115AP
Precio376.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Modular Controls (Danfoss)
SV3-16-0-12H-115AP

Válvula solenoide atornillada - Piloto, accionamiento del solenoide, flujo máximo de 35 gpm
Artículo MI #03531135
No. Fabricante SV3-16-0-12H-115AP
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
Precio376.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    120.8 mm
  • Ancho general
    38.9 mm
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto;Solenoide
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Número de catálogo del fabricante
    02-167246
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +248 °F
  • Caudal máximo
    35 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Número de formas
    2
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tensión de alimentación
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
SV3-16-0-12H-115AP VÁLVULA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo