Motion
9950-1
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 4-1/2 lb/min, 50:1 relación
Artículo MI #03531192
No. Fabricante 9950-1
Precio1,754.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa - Bomba accionada por aire, grasa, caudal de 4-1/2 lb/min, 50:1 relación
Artículo MI #03531192
No. Fabricante 9950-1
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
Precio1,754.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 NPTF (hembra) pulg.
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Conexión de rosca de salida
    3/8 NPTF (hembra) pulg.
  • Peso
    18.80 lb

Detalles

  • Caudal
    4-1/2 lb/min
  • Incluye
    338802 Seguidor flexible
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Tipo
    Grasa
  • UPC_NO
    098468333105

Descripción general

Descripción del fabricante
9950-1 BOMBA DE ALTA PRESIÓN 50:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo