Motion
68291
Broca de longitud de herramienta - Serie 101 , 11 mm, Material de carburo, 94 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 142 mm OAL
Artículo MI #03531269
No. Fabricante 68291
Precio212.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 101 , 11 mm, Material de carburo, 94 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 142 mm OAL
Artículo MI #03531269
No. Fabricante 68291

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio212.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11 mm
  • Canal Longitud  
    94 mm
  • Ángulo de hélice
    20 °
  • En general Longitud  
    142 mm
  • Diámetro del mango
    11 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Número de Upc del fabricante
    691781682914
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Cuatro facetas
  • Serie
    101
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
68291 11MM REVESTIMIENTO DE BROCA DE XC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo