Motion
NJ313W

NSK
NJ313W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 65 mm DI, 140 mm DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #03531326
No. Fabricante NJ313W
Precio902.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NJ313W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 65 mm DI, 140 mm DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #03531326
No. Fabricante NJ313W
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
Precio902.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    33 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    5.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Una brida en el anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176050466
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    3
  • UPC_NO
    029176050466

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ313W BRG