Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-9/16 pulg.
- Diámetro exterior del manguito4-9/16 pulg.
- Peso4.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Características de diseñoAcoplamiento del eje flotante
- Tipo flexibleRígido flexible
- Número de catálogo del fabricante2283190
- Número de Upc del fabricante662384101379
- RPM Máx.14500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieH
- Perfil de dienteCrowned
- Capacidad de par7500 pulg.
- UPC_NO662384101379