Motion
76-101-01A

Conbraco
76-101-01A

Válvula de bola hidráulica Apollo® - Palanca
Artículo MI #03531502
No. Fabricante 76-101-01A
Precio167.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
76-101-01A

Válvula de bola hidráulica Apollo® - Palanca
Artículo MI #03531502
No. Fabricante 76-101-01A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio167.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la válvula
    1/4 NPT

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Conexión
    Roscado
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    8.4 Cv
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 2000 psi, vapor - 150 psi
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares cumplidos
    NSF/ANSI 372 Contenido de plomo de componentes del sistema de agua potable, NSF/ANSI/CAN 61 Sección 8, Anexo G, NACE MR0175 (2000) y MR0103 (2012)
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • UPC_NO
    670750193842
  • Material del cuerpo de la válvula
    ASTM A351-CF8M Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
76-101-27A 1/4 VÁLVULA SS
  • Componentes del reparto de inversión
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Asientos reforzados
  • Prensaestopas ajustable
  • Cumple con MSS SP-110
  • Certificación sin plomo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo