Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior27.94 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- En general Ancho27.9 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción205HRR2-D AGRICULTURA
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 0.8750 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 27.90 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricante205KRR2-SSM6-NR
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de selloSello Buna N
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106162421