Motion
CWY 24 pulg. x 25 pies

FLEXAUST INC
CWY 24 in x 25 ft

Manguera de ducto - 24.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de nylon revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de nylon, 3.00 psi
Artículo MI #03532858
No. Fabricante CWY 24 in x 25 ft
Precio138.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
CWY 24 in x 25 ft

Manguera de ducto - 24.000 pulg. de D.I., 25 pies de longitud, manguera de tela de nylon revestida de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, material de nylon, 3.00 psi
Artículo MI #03532858
No. Fabricante CWY 24 in x 25 ft
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
Precio138.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    15.400 pulg.
  • Diámetro interior
    24.000 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Peso
    4.10 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Transferencia de arena de fundición, fijación de vidrio, manipulación de materiales, polvo y a granel, trituradoras, barredoras de calles y estacionamientos
  • Recubrimiento
    Neopreno
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    4:1
  • Construcción
    Manguera de nylon con revestimiento de neopreno negro de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
  • Material de la manguera
    Nailon
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    2002400025
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    0,60 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Hélice de alambre de acero elástico
  • Serie
    Flexaust® CWY
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -40 a 250 °F
  • Sustancia transportada
    Materiales
  • Presión de trabajo
    3.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2002400025 24" DI X 25' CWY 2-PLY
  • La construcción de neopreno y nailon ofrece una excelente resistencia a la abrasión y una vida útil de flexión superior
  • Maneja tanto la presión positiva como la negativa
  • Excelente resistencia a la tracción
  • Recubrimientos adicionales disponibles para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los productos químicos
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"